Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1230784-BP Herst.-Nr.: 04444 EAN/GTIN: 4009803044446 |
| |
|
| | |
| Revell 04444 Bell UH-1D SAR Helikopter Bausatz 1:72
Helikoptermodell Bell UH-1D SAR
Detailgetreuer Bausatz
Die UH-1D ist mit über 7000 gebauten Maschinen der meistgebaute Hubschrauber der westlichen Welt. Sie hat einen hervorragenden Ruf, gilt als eines der sichersten Luftfahrtgeräte und kann durch zwei große seitliche Schiebetüren auch sperrige Lasten aufnehmen. Die Luftwaffe setzt ihre UH-1D in erster Linie für den SAR-Einsatz ein um damit auch internationalen Sicherheitsverpflichtungen nach zu kommen.
Technische Daten: Anzahl Teile: 115 · Maßstab: 1:72 · Produktabmessung, Breite: 199 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm
Lieferumfang: Bausatz · Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 175 mm x 199 mm | Produktabmessung, Länge: | 175 mm | Produktabmessung, Breite: | 199 mm | Marke: | Revell | Anzahl Teile: | 115 | Maßstab: | 1:72 | Herst.-Teilenr.: | 04444 | Produkt-Art: | Helikopter Bausatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04009803044446, 4009803044446, Revell, 04444, Bell UH-1D SAR |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,00* | € 10,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,60* | € 10,72* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,33* | € 27,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|