Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 04444 Bell UH-1D SAR Helikopter Bausatz 1:72


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A274611
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     04444
EAN/GTIN:
     4009803044446
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
sammlermodelle modellbau
Die UH-1D ist mit über 7000 gebauten Maschinen der meistgebaute Hubschrauber der westlichen Welt. Sie hat einen hervorragenden Ruf, gilt als eines der sichersten Luftfahrtgeräte und kann durch zwei große seitliche Schiebetüren auch sperrige Lasten aufnehmen. Die Luftwaffe setzt ihre UH-1D in erster Linie für den SAR-Einsatz ein um damit auch internationalen Sicherheitsverpflichtungen nach zu kommen.
Features:
Detailgetreuer Bausatz
Lieferumfang:
Bausatz · Anleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Breite:
199 mm
Herst.-Teilenr.:
04444
Anzahl Teile:
115
Maßstab:
1:72
Produkt-Art:
Helikopter Bausatz
Weitere Suchbegriffe: 04009803044446, Revell, Bell UH-1D SAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,85*
€ 10,71*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 11,40*
€ 3,50*
ab € 21,63*
€ 27,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.