Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 2625 H0 Niederbordwagen mit Betonmischer GleisBau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1231465-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     2625
EAN/GTIN:
     4026602026251
Suchbegriffe:
Betonmischer
Flachwagen H0
Güterwagen H0
Spezialwagen H0
Viessmann Modelltechnik 2625 H0 Niederbordwagen mit Betonmischer GleisBau

H0 Niederbordwagen mit Betonmischer GleisBau

Funktionsmodell

Arbeitsfahrzeug für den Gleisbau, z. B. zum Gießen von Signal- und Oberleitungsfundamenten.

Ausstattung:
Rotierende Mischtrommel · Funktionsdecoder für Analog- und Digital-Betrieb · Im Analogbetrieb dreht sich die Trommel nur während der Fahrt in eine Richtung · NEM-Schacht · Metallräder.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Spezialwagen · Baugröße: H0 · LüP / LüK: 158 mm · Strom-System: Digital AC

Weitere Informationen:
Marke:
Viessmann Modelltechnik
Bauart (Modellbahn):
Spezialwagen
LüP / LüK:
158 mm
Herst.-Teilenr.:
2625
Strom-System:
Digital AC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: flachwagen h0, 4026602026251, Viessmann Modelltechnik, 2625
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 135,21*
€ 163,25*
Frei Haus
ab € 118,65*
€ 163,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.