Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: betonmischer atika, betonmischer atika 140 l
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Betonmischer

  Betonmischer  (49 Angebote unter 29.224.253 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Betonmischer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Betonmischer"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ATIKA Betonmischer Comet 130 S 230 Volt (1 Angebot) 
ATIKA Betonmischer Comet 130 S 230 Volt Der "kleine" Profimischer mit Handrad. Verwindungssteifer Rahmen, breite Fußplatte, stabiles Fahrwerk mit Rädern und robuste Trommellagerung. Ausgerüstet mit...
ATIKA
322050AT
ab € 510,37*
pro Stück
 
 Stück
Betonmischer SM 165 S 160l 0,5 kW 83,5kg 230/50 V/Hz ATIKA (8 Angebote) 
4-polig · mit Nullspannungsauslöser · Mischleistung 160 Liter · Stahlfelgen mit Vollgummi 400 mm · rechteckiges Handrad und Fußbremse zum leichten Schwenken u. Feststellen der Trommel · Guss-Zahnkr...
ALTRAD Equipment Germany GmbH
07401203
ab € 815,87*
pro Stück
 
 Stück
Betonmischer PRO 145TD 130l 0,85 kW 48kg 230/50 V/Hz SIRL (1 Angebot) 
Hinweise: 230 / 50 V / HzEigenschaften: montiert · mit Handrad und Fußbremse · Zahnkranz und Zahnrad aus Gusseisen · Schmiernippel · gestärkte Mündung mit 2 geschweißten Mischschaufeln · Scheibenbr...
Sirl
B.14310.0702
ab € 672,46*
pro Stück
 
 Stück
ATIKA Betonmischer Comet 130 S 400 Volt (1 Angebot) 
ATIKA Betonmischer Comet 130 S 400 Volt Der "kleine" Profimischer mit Handrad. Verwindungssteifer Rahmen, breite Fußplatte, stabiles Fahrwerk mit Rädern und robuste Trommellagerung. Ausgerüstet mit...
ATIKA
322051AT
ab € 547,74*
pro Stück
 
 Stück
Betonmischer PRO 170TD 160l 0,95 kW 59kg 230/50 V/Hz SIRL (1 Angebot) 
Hinweise: 230 / 50 V / HzEigenschaften: montiert · mit Handrad und Fußbremse · Zahnkranz und Zahnrad aus Gusseisen · Schmiernippel · gestärkte Mündung mit 2 geschweißten Mischschaufeln · Scheibenbr...
Sirl
B.17621.0701
ab € 728,64*
pro Stück
 
 Stück
Viessmann Modelltechnik 2625 H0 Niederbordwagen mit Betonmischer GleisBau (3 Angebote) 
Viessmann Modelltechnik 2625 H0 Niederbordwagen mit Betonmischer GleisBau H0 Niederbordwagen mit Betonmischer GleisBau Funktionsmodell Arbeitsfahrzeug für den Gleisbau, z. B. zum Gießen von Signal-...
Viessmann Modelltechnik
2625
ab € 122,00*
pro Stück
 
 Stück
Betonmischer SM 145 S 140l 0,5 kW 63kg 230/50 V/Hz ATIKA (11 Angebote) 
mit Rädern, Handrad · schutzisoliert gemäß VDE · Schutzklasse II · mit Nullspannungsauslöser · Schallleistungspegel: 88,4 dB (A)
ALTRAD Equipment Germany GmbH
03401202
ab € 654,49*
pro Stück
 
 Stück
ATIKA Betonmischer Dynamic 165 S - DS | FB (1 Angebot) 
Der ATIKA Betonmischer Dynamic 165 S ist ein kraftvoller Profimischer, geeignet für den professionellen Baustellenbetrieb. Die Mischtrommel kann leicht und sicher durch das große Handrad mit Scheib...
ALTRAD
322311
ab € 829,67*
pro Stück
 
 Stück
Betonmischer. Mein Kiddilight-Auto (1 Angebot) 
Da kommt der Betonmischer tatsächlich auf echten Rädern angerollt! Dank Aufziehmechanismus fährt das kleine Bilderbuch ganz von allein etwa sechs Meter weit. Hier erfahren Autofans, was der Betonmi...
Arena
9783401712062
€ 9,34*
pro Stück
 
 Stück
Betonmischer für Traktor, Gesamtvolumen 300 l, Nutzvolumen 2 333291-YY (2 Angebote) 
Betonmischer für Traktor, Gesamtvolumen 300 l, Nutzvolumen 200 l, Einfüllöffnung Ø 450 mm Ob beim Betonmischen, Getreidebeizen oder Gemüsewaschen: Der Betonmischer für Traktoren mit einem Gesamtvol...
ADB Bertriebseinrichtungen
67977
ab € 1.074,66*
pro Stück
 
 Stück
Betonmischer SBM P 150 L 230 V Lescha (5 Angebote) 
Betonmischer SBMP - Doppelabnahme • Nullspannungsauslöser • Kunststoffräder • Großes Handrad zum leichten Schwenken der Trommel • Multirast-System • Transportgünstiges Klappgestell • Antrieb über e...
ALTRAD
91321202-1
ab € 993,11*
pro 2 Stück
 
 Packung
Makita UT002GZ Betonmischer (15 Angebote) 
Leistungsfähiges Akku-Rührgerät mit 2-Gang-Getriebe für Farben und PutzBesonders leistungsfähiges Akku-Rührgerät mit 2-Gang-Getriebe für Spachtelmassen und Putz. Der Doppel-D-Griff ermöglicht ein e...
Makita
UT002GZ
ab € 366,58*
pro Stück
 
 Stück
Limex LX31060020 LX31060020 Betonmischer (1 Angebot) 
Limex LX31060020 LX31060020 Betonmischer Betonmischer 125 Liter 700 Watt Elektro-Motor vormontiert im Karton verpackt
Limex
LX31060020
ab € 607,52*
pro Stück
 
 Stück
GOWI 560-35 Spielzeugfahrzeug (1 Angebot) 
Betonmischer, 12m+, 26.5 x 15.5 x 19 cm
Gowi
560-35
ab € 27,28*
pro Stück
 
 Paket
Betonmischer MIX125 - 230V 50Hz 550W - 125L (2 Angebote) 
Betonmischer MIX125 - 230V 50Hz 550W - 125L Dieser robuste Betonmischer bietet ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Das mobile Geräte ist für kleine bis mittlere Bauvorhaben vorgesehen.  - Geschwei...
scheppach
5908403901
ab € 236,53*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Betonmischer
^

Betonmischer - für kleinere und größere Mengen


Oftmals wird auf Großbaustellen mit Fertigbeton gearbeitet. Wer ein großes Fundament gießen lassen will, greift auf Betontransporter zurück. Andererseits werden auch kleinere Mengen benötigt. Dabei kommt es vor allem erst mal auf Ihren Bedarf an frisch zubereitetem Beton an. Nach der Menge richtet sich die Größe des Betonmischers, die von der Füllmenge definiert wird. Berücksichtigen Sie hierbei, dass der Beton nicht lange stehen darf, bevor er verarbeitet wird, da er sonst aushärtet und eine Weiterverarbeitung unmöglich wird. Somit ist es enorm wichtig, die entsprechende Füllmenge zu wählen.

Die Trommelform

Die Mischtrommel soll eine große Öffnung haben, dabei müssen alle Mischbestandteile wie Zement, Wasser, usw. eingefüllt werden. Am bequemsten geht das natürlich, wenn Sie eine Bauschaufel verwenden und das Wasser direkt über einen Wasserschlauch zuleiten oder zumindest ein Fass in der Nähe des Betonmischers haben, um dies mit einem Eimer abgemessen einzufüllen. Eine konische Form sorgt dafür, dass man die Mischtrommel leicht entleeren kann. Besonders empfehlenswert sind Geräte, bei denen die Trommel zerlegbar ist. Dadurch lassen sich die Bestandteile besonders leicht reinigen.

Die Energieversorgung

Betonmischer werden elektrisch angetrieben. Hierzu stehen Wechselstrom- oder Gleichstrommotoren zur Auswahl. Dabei sind erstere wartungsfreier und robuster als Gleichstrommotoren. Diese wiederum sind Synchronmotoren, während Wechselstrommotoren Asynchronmotoren sind. Dies bedeutet, dass die Drehzahl vor allem beim Anlaufen von der regulären Drehzahl abweicht. Frequenzumrichter sorgen aber dafür, dass man hierbei steuernd eingreifen kann. Zudem sind Wechselstrommotoren natürlich deutlich günstiger und werden deshalb von den Herstellern vorrangig verbaut.

Sicherheit

Ein Gitter über der Öffnung des Mischbehälters schützt vor Eingriffen während des Betriebs. So werden Unfälle vermieden. Genauso wichtig ist ein Wiederanlaufschutz. Neben diesen sicherheitsrelevanten Bestandteilen kommt ein wassergeschütztes Gehäuse hinzu. Der Elektromotor darf nicht mit Wasser in Berührung kommen, da es sonst zu elektrischen Unfällen kommen kann. Zum Mischen von Beton wird Wasser benötigt, deshalb ist dies ein wichtiger Indikator für die Qualität und Sicherheit der Baumaschine.

Sie benötigen mehr aus diesem Bereich?

Wir bieten Ihnen längst nicht nur den Betonmischer. Desweiteren haben wir für Sie auch noch die richtige Maurerkelle, die Wasserwage oder die Richtlatte im Sortiment.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.