Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 6049 Steck-Verteilerleiste 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1231486-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     6049
EAN/GTIN:
     4026602060491
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Viessmann Modelltechnik 6049 Steck-Verteilerleiste 1 St.

12fache Steck-Verteilerleiste

Einfaches Steck-System
Für Etagen-Innenbeleuchtung

Verbindet bis zu 12 Stromverbraucher. Einfaches Einstecken von Widerständen und Dioden in die Buchsenleiste. Keine Stecker, Schraubklemmen oder Löten notwendig.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: Universell · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.7 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 21 x 0.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.7 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Marke:
Viessmann Modelltechnik
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Herst.-Teilenr.:
6049
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Steck-Verteilerleiste
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Elektronik Modellbahn, Modellbahn Elektronik, elektronik modellbahn, 04026602060491, 4026602060491, Viessmann Modelltechnik, 6049
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,87*
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 8,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.