Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 351102 Federkraftklemmblock 0.75 mm² Polzahl 2 Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1232739-BP
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     351102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adels-Contact
351102
SMDflat 345/2
Printklemmen
Adels-Contact 351102 Federkraftklemmblock 0.75 mm² Polzahl (num) 2 Weiß 1 St.

Federkraftklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Abisolierlänge (max.): 10 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Drahtschutz: Ja · Gehäusematerial: Polyamid 6.6 · Herstellerfarbe: Weiß · Kontaktmaterial: Kupfer · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 9 A · Polzahl (num): 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 13.10 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.90 mm · Produktabmessung, Länge: 3.45 mm · Rastermaß: 4 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · max. Querschnitt flexibel: 0.75 mm² · max. Querschnitt starr: 0.75 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.20 mm² · min. Querschnitt starr: 0.20 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
7.90 mm
Produktabmessung, Länge:
3.45 mm
Produktabmessung, Breite:
13.10 mm
Nennstrom - gerundet:
9 A
Marke:
Adels-Contact
Gehäusematerial:
Polyamid 6.6
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme | Print
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
351102
Typ (Hersteller-Typ):
SMDflat 345/2
Nennstrom:
9 A
Nennspannung:
250 V
Rastermaß:
4 mm
max. Querschnitt flexibel:
0.75 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.20 mm²
max. Querschnitt starr:
0.75 mm²
min. Querschnitt starr:
0.20 mm²
Polzahl:
2
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupfer
Produkt-Art:
Federkraftklemmblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,73*
Lager 102
1654
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,74*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,96*
€ 15,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.