Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 351102 Federkraftklemmblock 0.75mm² Polzahl 2 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A254201
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     351102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adels-Contact
SMDflat 345/2
Printklemmen
Leiterplatten-Anschlussklemmen

Features:
Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Höhe:
7.90 mm
Länge:
3.45 mm
Farbe:
weiß
Breite:
13.10 mm
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
351102
Drahtschutz:
Ja
Nennstrom:
9 A
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt flexibel (max.):
0.75 mm²
Polzahl:
2
Anschluss:
Federklemme + Print
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Polyamid 6.6
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Kupfer
Produkt-Art:
Federkraftklemmblock
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,73*
1 Tag
1654
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,74*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,96*
€ 15,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.