Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet R413N31000000M+ 1 St. MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 100 nF 300 V 20 % 22.5 mm (L x B x H) 26.5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1235254-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413N31000000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kemet R413N31000000M+ 1 St. MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 100 nF 300 V 20 % 22.5 mm (L x B x H) 26.5 x 8.5 mm x 17

MKP-Funkentstör-Kondensator

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Draht · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum (Details): Polypropylen-Folie · Kapazität (elektrisch) (num): 100 nF · Nennspannung: 300 V · Produktabmessung, Breite: 8.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 · Produktabmessung, Länge: 26.5 · Rastermaß: 22.5 mm · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 26.5 x 8.5 mm x 17
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
26.5 mm
Produktabmessung, Breite:
8.5 mm
Marke:
Kemet
Anschluss (Bauelemente):
Draht
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
R413N31000000M+
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
22.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
100 nF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Dielektrikum (Details):
Polypropylen-Folie
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
MKP-Funkentstör-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,75*
Lager 102
102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,38*
€ 12,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.