Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli XLSS-58 BNC-Messleitung 1.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123943-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     67.9770-100-21
EAN/GTIN:
     4016138123944
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bnc
messkabel
Stäubli XLSS-58 BNC-Messleitung 1.00 m Schwarz

BNC-Sicherheits-Messleitung XLSS-58

Koaxiale, vollisolierte Messleitungen, beidseitig konfektioniert mit BNC-Steckern Kontaktstifte der BNC-Stecker vergoldet.

Ausstattung:
Leitungsisolation: PVC · Steckerverbinder-Isolation: Polyamid · Bemessungsspannung Innenleiter/Schirm/Erde 1000 V/CAT II · Wellenwiderstand: 50 Ω.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabellänge: 1.00 m · Kabeltyp (Details): Koax · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
BNC-Stecker
Impedanz (Integer):
50 Ω
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Kabeltyp (Details):
Koax
Produkt-Art:
BNC-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: Stäubli, 67.9770-100-21, XLSS-58, 825-1219, bnc kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,67*
€ 17,24*
€ 8,95*
ab € 11,68*
€ 17,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 12,05*
€ 17,25*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 21,63*
€ 31,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
67.9764-21
ab € 3,6367*
Zubehör
Stäubli
67.9766-21
ab € 3,60*
Zubehör
Stäubli
64.9244-033
ab € 25,69*
Zubehör
Stäubli
67.9569-21
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.