Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schego 769 Aquarium-Belüfter 150 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1244437-BP
Hersteller:
     SCHEGO
Herst.-Nr.:
     769
EAN/GTIN:
     4005256007694
Suchbegriffe:
Aquarienpumpen
Aquariumpumpe
Membranpumpen
aquariumpumpe schego
Schego 769 Aquarium-Belüfter 150 l/h

Luftmembranpumpe ohne Regler

Luftmenge 150 l/h

Diese Luftmembranpumpe reichert das Wasser mit Sauerstoff an, arbeitet sehr zuverlässig im Dauerbetrieb und zeichnet sich dabei durch einen äußerst ruhigen Lauf aus. Ideal für Aquarien und Fischzucht. Außendurchmesser des Schlauchstutzen: 5 mm.

Technische Daten:
Aquaristik-Komponente: Aquarium-Belüfter · Betriebsspannung: 230 V · Leistungsaufnahme (P1): 5 W · Luft-Fördermenge: 150 l/h · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Weitere technische Daten: Schlauchanschlußstutzen Außen-Ø: 5 mm · Kabellänge: 1 m

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Schego
Aquaristik-Komponente:
Aquarium-Belüfter
Luft-Fördermenge:
150 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
5 W
Produkt-Art:
Aquarium-Belüfter
Weitere Suchbegriffe: membranpumpen, 4005256007694, Schego, 769, Luftmembranpumpe, Sauerstoffanreicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,88*
€ 35,42*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 24,58*
€ 35,43*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 37,63*
€ 52,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IMI Norgren
PE0006025C
ab € 0,39*
Sonstiges
SCHEGO
610
ab € 7,48*
Sonstiges
SCHEGO
652
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.