Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor FAN3100CSX PMIC - Gate-Treiber Differenzial Low-Side SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1252326-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FAN3100CSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
ON Semiconductor FAN3100CSX PMIC - Gate-Treiber Differenzial Low-Side SOT-23-5

PMIC - Gate-Treiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Anzahl der Konfigurationen: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangstyp: Differenzial · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-5 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Konfiguration (PMIC): Low-Side · Montageart: Oberflächenmontage · Spannungseingang max.: 18 V · Spannungseingang min.: 4.5 V · Strom - Spitze: 3 A · Verzögerungszeit: 15 ns

Weitere Informationen:
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Eingangstyp:
Differenzial
Konfiguration (PMIC):
Low-Side
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-5
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
FAN3100CSX
Montageart:
Oberflächenmontage
Verzögerungszeit:
15 ns
Anzahl der Konfigurationen:
1
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Strom - Spitze:
3 A
Spannungseingang max.:
18 V
Spannungseingang min.:
4.5 V
Produkt-Art:
PMIC - Gate-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, on semiconductor mosfet, mosfet, ON Semiconductor, FAN3100CSX, 809-4930, FAN3100CSXCT-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,40*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,41*
Lager 102
2249
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
1 Tag
8421
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,402*
€ 1,555*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,52*
€ 31,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.