Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor 2N7002 MOSFET 1 N-Kanal 350 mW SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1262896-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N7002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
ON Semiconductor 2N7002 MOSFET 1 N-Kanal 350 mW SOT-23-3

MOSFET

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 60 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 50 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · I(d): 200 mA · Leistung (max) P(TOT): 350 mW · Montageart: Oberflächenmontage · R(DS)(on): 5 Ω · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 500 mA · Serie (Halbleiter): STripFET™ · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 60 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 2.5 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-3
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Serie (Halbleiter):
STripFET™
Transistor-Merkmal:
Standard
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
2N7002
Montageart:
Oberflächenmontage
C(ISS):
50 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
I(d):
200 mA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
350 mW
R(DS)(on):
5 Ω
R(DS)(on) Referenz-Strom:
500 mA
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
250 µA
U(DSS):
60 V
U(GS)(th) max.:
2.5 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
60 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, smd transistor, ON Semiconductor, 2N7002, 671-0312, 2N7002NCT-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0608*
€ 0,0793*
3000
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1159*
Lager 102
982
30
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,1172*
2 Tage
555000
3000
Frei Haus
ab € 0,0993*
€ 0,1254*
11 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,234*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1172*
€ 0,1395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1064*
€ 0,1266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1046*
€ 0,1245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0971*
€ 0,1155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,0783*
€ 0,0932
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,516* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 336,28*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 137,95*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 81,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.