Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor FCH041N60F MOSFET 1 N-Kanal 595 W TO-247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1263216-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FCH041N60F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
ON Semiconductor FCH041N60F MOSFET 1 N-Kanal 595 W TO-247-3

MOSFET

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 600 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 14365 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 100 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · I(d): 76 A · Leistung (max) P(TOT): 595 W · Montageart: Durchführungsloch · Q(G): 360 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 41 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 38 A · Serie (Halbleiter): SuperFET® II · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 600 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 5 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247-3
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Serie (Halbleiter):
SuperFET® II
Transistor-Merkmal:
Standard
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
FCH041N60F
Montageart:
Durchführungsloch
C(ISS):
14365 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
100 V
I(d):
76 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
595 W
Q(G):
360 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
R(DS)(on):
41 mΩ
R(DS)(on) Referenz-Strom:
38 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
250 µA
U(DSS):
600 V
U(GS)(th) max.:
5 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
600 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet, mosfet 600v, ON Semiconductor, FCH041N60F, 865-1268, FET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.