Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor NDT2955 MOSFET 1 P-Kanal 1.1 W SOT-223-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1264978-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NDT2955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
ON Semiconductor NDT2955 MOSFET 1 P-Kanal 1.1 W SOT-223-4

MOSFET

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 60 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): P-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 601 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 30 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-223-4 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · I(d): 2.5 A · Leistung (max) P(TOT): 1.1 W · Montageart: Oberflächenmontage · Q(G): 15 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 300 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 2.5 A · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 60 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-223-4
Ausführung (Transistoren):
P-Kanal
Transistor-Merkmal:
Standard
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
NDT2955
Montageart:
Oberflächenmontage
C(ISS):
601 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
30 V
I(d):
2.5 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
1.1 W
Q(G):
15 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
R(DS)(on):
300 mΩ
R(DS)(on) Referenz-Strom:
2.5 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
250 µA
U(DSS):
60 V
U(GS)(th) max.:
4 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
60 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: mosfet 60v, ON Semiconductor, NDT2955, 671-1096, NDT2955CT-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,30*
1 Tag
8000
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,208*
€ 0,375*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,286*
€ 0,846*
Lager 102
3908
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,96*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ2D122005SC
ab € 6,48*
Zubehör
Murata
MGJ2D122005SC
ab € 6,2928*
Zubehör
Murata
MGJ2D152005SC
ab € 6,39*
Zubehör
Murata
MGJ2D152005SC
ab € 6,22*
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.