Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXR 3031 Löt-/Entlötstation-Versorgungseinheit +100 - +450 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1270141-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053502699N
EAN/GTIN:
     4003019435838
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation weller
entlötstation
Weller WXR 3031 Löt-/Entlötstation-Versorgungseinheit +100 - +450 °C

Weller WXR 3031 Reworkstation

Verwendung als Benchtop Controller z. B. für Absaugsysteme Zero Smog
Intelligentes Power Management
Alle intelligenten WX Werkzeuge können angeschlossen werden
Interner elektronischer Speicher im Werkzeug

Weller komplettiert seine erfolgreiche WX Plattform mit einer passenden WXR 3 Reworkstation.
Die neue WXR 3 Reworkstation erledigt alle Aufgaben rund ums Löten, Entlöten und den Einsatz von Heißluft in Ihrem Fertigungsprozess. Daher besticht die multifunktionale Station durch hohe Kosteneffizienz, da man deutliche Anschaffungskosten gegenüber dem Einzelkauf spart.

WXR 3. Kann alles und besser!

Als Teil der WX-Familie überzeugt die Station mit der kompletten WX- Werkzeug-Kompatibilität, den bewährten Benchtop-Funktionalitäten
und allen notwendigen Traceability-Möglichkeiten. Die WXR 3 ist eine 3-Kanal-Station mit enormer Leistung von insgesamt 600 Watt - so viel wie keine andere Station auf dem Markt. Das intelligente Powermanagement regelt automatisch die Leistung der einzelnen Werkzeuge und spart somit enorm Energie. Die multifunktionale USB-Schnittstelle sorgt für eine schnelle und
ortsungebundene Parametrierung. Ein hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay, die mehrsprachige Menüführung sowie das Anzeigen des Betriebszustandes garantieren den Weller Standard für komfortables Arbeiten. Eine große Auswahl anschließbarer Werkzeuge, wie Lötkolben, Vorheizplatten, Entlötwerkzeuge oder Lötbäder lässt keine Wünsche offen. Eine eingebaute Pumpe macht die Station von externer Druckluft unabhängig.

Technische Daten:
Gewicht: 6.7 kg · Gewicht, Hinweis: ca. · Luft-Menge (max.): 18 l/min · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 273 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatur (max.): +450 °C · Temperatur (min.): +100 °C · Vakuumdruck (max.): 0.7 bar · Weitere technische Daten: Temperaturgenauigkeit: ±9 °C · Temperaturstabilität: ±2 °C · Potentialausgleich: Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse an der Gehäuseunterseite

Lieferumfang:
WXHAP 200 Set Heißluftkolben ,WXP 120 Set Power-Response Heizkörper Technologie ,PDN Entlötdüsenzange ,WXR 3 Rework,WXDP 120 Set Entlötkolben ,WVP Rework

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 273 x 235 x 102 mm
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Länge:
273 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Marke:
Weller
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Luft-Menge (max.):
18 l/min
Vakuumdruck (max.):
0.7 bar
Temperatur (max.):
+450 °C
Temperatur (min.):
+100 °C
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
6.7 kg
Produkt-Art:
Löt-/Entlötstation-Versorgungseinheit
Weitere Suchbegriffe: 4003019435838, Weller, T0053502699N, WXR 3031, 830-3584
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.738,71*
€ 2.826,32*
Frei Haus
ab € 2.657,01*
€ 2.826,34*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.741,80*
€ 2.826,48*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.747,38*
€ 2.834,58*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 3.023,26*
€ 3.132,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.132,34*
€ 3.727,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.119,89*
€ 3.712,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.067,49*
€ 3.650,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.023,26*
€ 3.597,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051317899N
ab € 271,85*
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 208,74*
Zubehör
Weller Tools
T0052918499N
ab € 62,41*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 182,43*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 143,36*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 283,24*
Zubehör
Weller Tools
WXP 90 + WDH 51
ab € 302,17*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 243,42*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 198,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.