Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXP 120 Set AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WXP 120 Set AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber
Weller WXP 120 Set AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28543368
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052920299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
  • Lötkolben WXP 120 mit Sicherheitsablage - 120 W, 24 V - Der Allrounder mit 120 Watt. Mit ihm können Lötarbeiten von kleinen bis großen Bauteil mit hohem Wärmebedarf abgedeckt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Regelbare Temperatur
Ja
Aufwärmzeit
14 s
Energie
Leistung
120 W
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,42*
€ 265,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051512199
ab € 33,96*
Zubehör
Weller Tools
T0054470599
ab € 6,94*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,39*
Zubehör
Weller Tools
T0052920199N
ab € 181,05*
Zubehör
Weller Tools
T0054470399
ab € 6,92*
Zubehör
Weller Tools
T0054470499
ab € 6,43*
Zubehör
Weller Tools
T0054471399
ab € 6,88*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 627,59*
Zubehör
Weller Tools
T0054473499
ab € 17,62*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,03*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,63*
Zubehör
Weller Tools
T0053426399N
ab € 690,85*
Zubehör
Weller Tools
T0053500699N
ab € 1.979,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.