Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko Pronem mini PMI-P-H0/T0 Feuchte- und Temperaturmessumformer Pronem mini PMI-P-H0/T0 mit 2x 4-20 mA Analogausgang PM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1273967-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     PMI-P-H0/T0
EAN/GTIN:
     4016138942064
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Feuchte Temperatur Sensor
Emko Pronem mini PMI-P-H0/T0 Feuchte- und Temperaturmessumformer Pronem mini PMI-P-H0/T0 mit 2x 4-20 mA Analogausgang PMI-P-H0/T0

Feuchte- und Temperaturmessumformer Pronem mini PMI-P-H0/T0 mit 2x 4-20 mA Analogausgang

Messbereich relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 100%
Messbereich Temperatur -20°C bis +80°C
Hysterese

Für die häufigsten Anwendungen der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik konzipiert wird der Pronem mini Feuchte- und Temperaturmessumformer in Klima- und Lüftungssteuerungen, Wohn- und Büroräumen, Lagerräumen, Gewächshäusern, Schwimmhallen, Stallungen und in der Gebäudeautomatisierung eingesetzt.

Ausstattung:
2x 4-20 mA Analogausgang · Montagebohrungen für Wand- oder Deckenmontage.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Messbereich relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 100% · Genauigkeit relative Luftfeuchtigkeit: ±2% bei 23°C · Genauigkeit Temperaturt: ±0,1% bei 23°C · Feuchtigkeitsstabilität: <1%/Jahr · Temperaturstabilität: <0,04°C/Jahr · Hysterese Feuchtigkeit: ±1% · Hysterese Temperatur: ±0,1C · Betriebsspannung: 16 bis 32 V DC · Ausgangssignal: 4-20 mA · Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C · Montage: Schraubmontage.

Weitere Informationen:
Marke:
Emko
Herst.-Teilenr.:
PMI-P-H0/T0
Typ (Hersteller-Typ):
Pronem mini PMI-P-H0/T0
Mess-Temperatur (max.):
80 °C
Mess-Temperatur (min.):
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: Feuchte- und Temperaturmessumformer, Temperatur-Feuchtesensor, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer, Emko, PMI-P-H0/T0, Pronem mini PMI-P-H0/T0, Feuchtemessumformer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,94*
€ 147,05*
Frei Haus
ab € 103,30*
€ 147,07*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 130,84*
€ 163,03*
Frei Haus
ab € 141,69*
€ 177,09*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 258,27*
€ 304,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.