Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Temperatur-Feuchtesensor

  Temperatur-Feuchtesensor  (80 Angebote unter 30.877.605 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Temperatur-Feuchtesensor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Temperatur-Feuchtesensor"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
W&T Web-Thermo-Hygrobarometer Gerät zur Umgebungsüberwachung (2 Angebote) 
W&T Web-Thermo-Hygrobarometer - Gerät zur Umgebungsüberwachung - 100Mb LAN - Schienenmontage möglich
Wiesemann & Theis
57713
€ 534,56*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET
ALL4429
€ 147,44*
pro Stück
 
 Stück
B + B Thermo-Technik 0381 0015 0381 0015 Feuchte- und Temperatur-Sensor -40 bis 125 °C (3 Angebote) 
B + B Thermo-Technik 0381 0015 0381 0015 Feuchte- und Temperatur-Sensor -40 bis 125 °C Digitaler Feuchte-/ Temperatursensor HYT939 Digitale Schnittstelle: I²C, Adresse 0x28; Anschluss: TO39 Footpri...
B+B Thermo-Technik
0381 0015
€ 58,29*
pro Stück
 
 Stück
Überwachungssystem CMC III, Temperatur/Feuchte Sensor (14 Angebote) 
DK CMC III Temperatur/Feuchtesensor, Zur Anbindung an CMC III Processing Unit, über CAN-Bus Schnittstelle, BHT: 80x30x40 mm, Gehäuse: RAL 7035, Front: RAL 9005
Rittal
7030111
€ 141,65*
pro Stück
 
 Stück
ATEN Temperatur- und Feuchtigkeitssensor (5 Angebote) 
Damit Sie die Umgebungsparameter besser überwachen und beeinflussen können, bietet ATEN Sensoren an, die mit den Netzverteilern (PDUs) zusammenarbeiten und über die Sie die Temperatur und Luftfeuch...
Aten
EA1240
€ 51,18*
pro Stück
 
 Stück
Funk-Feuchte-Temperatursensor mit Batterie reinweiß glänzend E-Design55 (11 Angebote) 
Funk-Feuchte-Temperatursensor reinweiß glänzend für Einzel-Montage 80x80x17mm oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. Mit Batterie (Lebensdauer 5 Jahre). Smart Home Sensor. Der Funk-Feuchte-...
Eltako
30055475
€ 58,10*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET ALL4471 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Kabelgebunden (6 Angebote) 
Die Anwendung von ALLNET Technologie für die IR-Detektion ermöglicht Kohlendioxidmessungen mit hoher Genauigkeit zu einem attraktiven Preis. Zusammen mit der NDIR-Messtechnik zur CO2-Erkennung komm...
ALLNET
ALL4471
€ 94,40*
pro Stück
 
 Stück
Funk-Luftgüte-Temperatur-Feuchte-Sensor, reinweiß glänzend (8 Angebote) 
Funk-Luftgüte-Temperatur-Feuchte-Sensor reinweiß glänzend für Einzel-Montage 80x80x17/33mm oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. Mit LED-Anzeige entsprechend der Raumluftqualität. Zusätzli...
Eltako
30055520
€ 78,85*
pro Stück
 
 Stück
Aten
EA1640-AT
€ 76,27*
pro Stück
 
 Stück
Güde 7002 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabelgebunden (4 Angebote) 
Der Hybridsensor 7002 enthält einen kombinierten Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor. Beide Parameter werden zeitgleich gemessen und ausgewertet. Der Hybridsensor wird einfach mit einem freien Mini-...
Güde
7002
€ 104,64*
pro Stück
 
 Stück
Greisinger Feuchte-/ Temperatur Messumformer GHTU-1R-MP (112490) (4 Angebote) 
Greisinger Feuchte-/ Temperatur Messumformer GHTU-1R-MP (112490) GPSR GPRS Hersteller   Senseca Germany GmbH GPSR Anschrift   Hans-Sachs-Str. 26, Regentstauf, 93128, Deutschland GPSR E-Mail   info@...
Greisinger
112490
€ 388,82*
pro Stück
 
 Stück
Legrand
310901
€ 464,10*
pro Stück
 
 Stück
B + B Thermo-Technik 0381 0017 0381 0017 Feuchte- und Temperatur-Sensor -40 bis 125 °C (3 Angebote) 
B + B Thermo-Technik 0381 0017 0381 0017 Feuchte- und Temperatur-Sensor -40 bis 125 °C Digitaler Feuchte-/ Temperatursensor HYT221 Digitale Schnittstelle: I²C, Adresse 0x28; Anschluss: SIL-Anschlüs...
B+B Thermo-Technik
0381 0017
€ 48,55*
pro Stück
 
 Stück
Resideo Taupunktschalter EE046 24 V AC/DC, Wand-/Rohrmontage (1 Angebot) 
Resideo Taupunktschalter EE046 24 V AC/DC, Wand-/Rohrmontage
Pittway
EE046-T11
€ 271,92*
pro Stück
 
 Stück
Berker 75441326 KNX CO2 Sensor m.Luft- feuchte/Temp.regler Q.x anthrazit samt (8 Angebote) 
KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturr., Q.x anthrazit samt, lackiert.CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwa...
Berker by Hager
75441326
€ 285,23*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Temperatur-Feuchtesensor
^

Feuchte- und Temperaturmessumformer – ein  vielseitiger Sensor für Industrie- und Klimaanwendungen

Mit einem Feuchte- und Temperaturmessumformer ermitteln Sie mittels eines Sensors Feuchtigkeit und Temperatur. Am Markt gibt es diese Sensoren als elektronische Bauteile für Schaltungen und als fertige Bauteile in Form eines Raum-, Außen- oder Kanalfühlers. Je nach Modell stellt der Umformer die Ausgangssignale aktiv oder passiv zur Verfügung. Eingesetzt wird die elektronische Messtechnik für ein breites Anwendungsspektrum: In der Heiz- und Klimatechnik, Labortechnik und Industrie.

Bauarten im Überblick

Kanalfühler

Der Einsatz von Kanalfühlern erfolgt insbesondere in Produktionsanlagen und in der Klima- und Heiztechnik. Diese Sensoren können über geeignete Zugänge in Rohrleitungen eingeführt werden und dort die Parameter Temperatur und Luftfeuchte ermitteln. Je nach Konstruktion des Zuganges und des Sensors sind so die permanente Integration und Messung oder auch nur eine temporäre Messung möglich.
Tipp für fest verbaute Kanalfühler: Gute Modelle ermöglichen den Tausch des Fühlers ohne anschließende Neukalibrierung.

Raumfühler

Als Raumfühler ausgeführte Feuchte- und Temperaturmessumformer ermitteln in Räumen oder Hallen. Diese Sensoren eignen sich für die Klimasteuerung von einfachen Arbeits- und Wohnräumen sowie Produktionsräumen mit speziellen Klimaanforderungen wie Labors. Auch zur Überwachung von forst- und landwirtschaftlichen Gebäuden wie Gewächshäusern oder Trockenkammern werden Feuchte- und Temperaturmessumformer eingesetzt. Bei besonderen Anforderungen kann anstelle eines Raumfühlers ein Außenfühler mit besonderem Staub- und Feuchtigkeits-oder Spritzwasser-Schutz sinnvoll sein.

Außenfühler

Außenfühler sind für den Outdoor-Einsatz konzipiert. Viele Modelle dieser Kategorie verfügen über einen besonderen Schutz gegen Schmutz und Wasser. Gekennzeichnet werden die Messumformer meist durch eine IP-Zertifizierung. Eine einfache Klassifizierung, die auch regelmäßig Outdoor-Bewegungsmelder aufweisen, ist IP54. Für höhere Anforderungen sind IP57 oder IP67 gängige Klassifizierungen.

Feuchte- und Temperaturmessumformer als elektronisches Bauteil

Sie erhalten am Markt den Feuchte- und Temperaturmessumformer auch als elektronisches Bauteil zum Aufbau von Platinen. Mit diesen Sensoren entwerfen Sie eigene Platinen zum Schalten und Steuern.

Tipps zur Wahl

  • Achten Sie auf einen individuell geeigneten Feuchtemessbereich und Temperaturmessbereich des Feuchte- und Temperaturmessumformers. Nicht alle Modelle sind gleich leistungsfähig und breitbandig ausgelegt.
  • Benötigen Sie einen präzisen Sensor, prüfen Sie die technischen Daten auf eine Angabe der hohen Messgenauigkeit bzw. auf eine niedrige Toleranz / Messabweichung.
  • Kontrollieren Sie die Betriebsspannung des Sensors und die Art des Ausgangssignals. Falsche Werte dort führen schnell zur Zerstörung von Elektronik oder zu Mess- und Steuerfehlern.
  • Für mobile Labors erhalten Sie am Markt auch Produkte, die Sie direkt an den PC oder das Notebook anschließen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.