Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 62399934 62399934 Halteclip (L x B x H) 50 x 15 x 8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1275428-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399934
EAN/GTIN:
     4021553034409
Suchbegriffe:
LED-Halter
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
led halter
Barthelme 62399934 62399934 Halteclip (L x B x H) 50 x 15 x 8 mm

H-Profil Halterset

2 Halter 5cm
2 Schrauben
2 Dübel

Mit Hilfe des Haltersets können die Aluminiumprofile Bardolino H, Bardolino Muro und Bardolino Fourside an Wand, Decke oder Boden montiert werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 15 x 8 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Halteclip
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4021553034409, Barthelme, 62399934, led-leiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 6,20*
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 6,20*
€ 5,46*
ab € 4,31*
€ 6,51*
€ 3,90*
ab € 4,89*
€ 7,32*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62393141
ab € 18,30*
Zubehör
Josef Barthelme
62393142
ab € 36,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.