Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Shark 027-6v CEE Stecker 32 A 7polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1276673-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     027-6v
EAN/GTIN:
     9003399008863
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 400v
cee stecker
cee-stecker 32a
PCE Shark 027-6v CEE Stecker 32 A 7polig 400 V 1 St.

CEE-Stecker Shark 7-polig 32 A

32 A

CEE-Stecker 7-polig

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Stecker · Anzahl Adern: 7 · Herstellerfarbe: Rot,Grau · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 7polig · Schutzart: IP44,IP54 · Weitere technische Daten: Kontakte Messing vernickelt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Stecker
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44 | IP54
Farbe:
rot | grau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
7polig
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Anzahl Adern:
7
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: 9003399008863, PCE, 027-6v, Shark, Kraftsteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,04*
€ 33,58*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 24,55*
€ 33,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,96*
€ 36,04*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 49,61*
€ 64,80*
€ 6,90*
ab € 42,50*
€ 75,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.