CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker der neuesten Generation mit 400 V / 32 A, 5-polig, 6h Robustes Gehäuse aus Polyamid, schlagfest, spritzwassergeschützt Mit Schraubanschlüssen Sc...
STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 4,5 m H07RN-F 5G4 Kabel und einen 400 V, 32 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 4 Schuko-Steckdosen je 230 V/ 16...
Drehstromadapter 32 A • Drehstromstecker CEE 32 A • Anschlussmöglichkeit über fünf getrennte 4-mm Buchsen für L1, L2, L3, N und PE • Zum schnellen Anschluss von Prüfgeräten an Drehstromsteckdosen b...
Mammut Kabeltrommel mit klappbarem Fahrgestell H07RN-F Mammut CEE Starkstrom Baustellen Kabeltrommel mit Trage-/Fußgestell Patentiertes, ausklappbares und kunststoffbeschichtetes Fahrgestell in rot...
Mammut Kabeltrommel mit klappbarem Fahrgestell H07RN-F Mammut CEE Starkstrom Baustellen Kabeltrommel mit Trage-/Fußgestell Patentiertes, ausklappbares und kunststoffbeschichtetes Fahrgestell in rot...
Vollgummi Steckdosenleiste Serie S Steckerleiste: Effektives Kabelmanagement! Die 2-fach CEE-Leiste hat als Eingang einen CEE-Stecker (5-polig, 400 V, 63 A, 43 kW) und als Ausgang 2 CEE-Buchsen (5-...
tragbarer CEE-Stromverteiler · ABS-Gehäuse mit Rohrgestell · geprüft nach VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2-21-21 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja