Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Twist 0622v CEE Stecker 16 A 2polig 24 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1276674-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     0622v
EAN/GTIN:
     9003399054440
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker ip67 16a
cee-stecker 16a
cee stecker
PCE Twist 0622v CEE Stecker 16 A 2polig 24 V 1 St.

Kleinspannung-Stecker TWIST 24 V 16 A 2polig

IP67

CEE-Kleinspannungs-Stecker mit Schraubklemmen und vernickelten Kontakten.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Stecker · Anzahl Adern: 2 · Ausführung (allgemein): Schraubenklemmen · Herstellerfarbe: Lila,Grau · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Schutzart: IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lila | Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Stecker
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP67
Farbe:
violett | grau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Ausführung (allgemein):
Schraubenklemmen
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
24 V
Anzahl Adern:
2
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: 9003399054440, PCE, 0622v, Twist, Kraftsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,72*
€ 18,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,04*
€ 18,19*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 21,03*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 24,75*
€ 33,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.