Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 109-0b Anbau-Steckdose IP54 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1276690-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     109-0b
EAN/GTIN:
     9003399081057
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
PCE 109-0b Anbau-Steckdose IP54 Blau

Anbausteckdose nach österr./deutsch. System

Schutzkontakt-Steckdosen

Technische Daten:
Bauart: Mit Klappdeckel · Flanschmaß: 50 x 50 mm · Herstellerfarbe: Blau · Montageart: Gehäuse,Einbau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP54 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Weitere technische Daten: Schraublose Kontakte · rückwärtiger Anschluß · mit Klappdeckel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
PCE
Schutzart:
IP54
Farbe:
blau
Montageart:
Gehäuse | Einbau
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Flanschmaß:
50 x 50 mm
Steckdosen-Anzahl:
1
Bauart:
Mit Klappdeckel
Produkt-Art:
Anbau-Steckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 2,64*
1
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 3,39*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,15*
€ 3,49*
Lager 102
245
1
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 5,48*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 4,87*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.