Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin DK 1031 1031 Doppel-Induktionsplatte mit Topferkennung, Timerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277322-BP
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     1031
EAN/GTIN:
     4008146017476
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Doppelkochplatte
Induktionskocher
Severin DK 1031 1031 Doppel-Induktionsplatte mit Topferkennung,Timerfunktion

Doppel- Induktionskochplatte DK 1031

2 Glaskeramik- Kochfelder (Ø 21 cm) mit automatischer Topferkennung
Schnelles Erhitzen durch gleichmäßige Wärmeverteilung
Temperatureinstellung von 60-240 °C

Ausstattung:
2 Glaskeramik- Kochfelder (Ø 21 cm) mit automatischer Topferkennung
Schnelles Erhitzen durch gleichmäßige Wärmeverteilung
Minimaler Energieverlust
Die Hitze entsteht direkt im Topfboden, nicht auf der Kochplatte
Kein Anbrennen auf dem Kochfeld
Leicht zu reinigen
Beleuchtetes Display
Touch-Bedienfeld
Temperatureinstellung von 60-240 °C oder in bis zu 10 Leistungsstufen
180 Min. Timer mit Signalton und automatischer Abschaltung
Überhitzungsschutz
Kontrollleuchten

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: mit Topferkennung,Timerfunktion · Leistung (Details): 3400 W · Produktabmessung, Breite: 355 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 590 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
590 mm
Produktabmessung, Breite:
355 mm
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Topferkennung | Timerfunktion
Leistung (Details):
3400 W
Produkt-Art:
Doppel-Induktionsplatte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 83,33*
€ 100,61*
1
Frei Haus
ab € 92,87*
€ 110,87*
3 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 99,48*
€ 119,02*
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 104,72*
€ 124,56*
Lager 102
112
1
Frei Haus
ab € 108,18*
€ 129,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.