Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter VOLTCRAFT MSW 2000-24-G 2000 W 21 - 30 V/DC modifizierte Sinuswelle Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277789-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MSW 2000-24-G
EAN/GTIN:
     4016138940305
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Wechselrichter VOLTCRAFT MSW 2000-24-G 2000 W 21 - 30 V/DC Schraubklemmen

Wechselrichter MSW 2000-24-G, deutsche Ausführung

2000 W Dauerleistung
Eingangsspannung 12 oder 24 V
Ausgangsspannung N/A
Modifizierte Sinuswelle

Diese Wechselrichter erzeugen aus einer Gleichspannung eine sinusähnliche Wechselspannung. Dies ermöglicht den Anschluss unterschiedlichster Verbraucher an Spannungsquellen wie im Auto, Boot, Solaranlagen im Wochenendhäuschen oder beim Camping. Die hohe Spitzenleistung von 3000 W, die stabilen N/A Ausgangsspannung und der hohe Wirkungsgrad von 85 % ermöglichen einen weiten Einsatzbereich mit vielen Gerätetypen. Umfangreiche Schutzmaßnahmen schützen den Wechselrichter sowie die angeschlossenen Verbraucher zuverlässig vor Beschädigung oder Zerstörung. Alles in Allem qualitativ hochwertige Wechselrichter mit 2 Steckdosen und gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Ausstattung:
Unterspannungsabschaltung zum Schutz der Versorgungsbatterie · Überspannungsabschaltung · Überlast- und kurzschlussfest · Zusätzlicher USB-Ausgang.

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): USB 2.0 Buchse A · Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 24 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 21 - 30 V/DC · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubklemmen · Fernbedienung: Nein · Gewicht: 3.5 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 2000 W · Produktabmessung, Breite: 152 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 340 mm · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 3000 W · StandBy-Aufnahme: <1.2 A · Steckdosen-Anzahl: 1 · Weitere technische Daten: USB-Ausgang: 5 V/DC max. 500 mA · Wirkungsgrad bei Nennlast: 85 %

Lieferumfang:
Wechselrichter,2 rote und 2 schwarze Schraubklemmen mit Anschlusskabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
152 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
USB 2.0 Buchse A
Wechselrichter-Besonderheiten:
modifizierte Sinuswelle
Signal-Ausgangsform:
Modifizierte Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
MSW 2000-24-G
Eingangsspannung (num):
24 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
2000 W
StandBy-Aufnahme:
<1.2 A
Eingänge (nicht Multimedia):
Schraubklemmen
Steckdosen-Anzahl:
1
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
85 %
Fernbedienung:
Nein
Spitzen-Ausgangsleistung:
3000 W
Eingangsspannungs-Bereich:
21 - 30 V/DC
Gewicht:
3.5 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Wechselrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,89*
€ 268,94*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 217,52*
€ 268,96*
€ 3,50*
ab € 242,02*
€ 295,59*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 418,02*
€ 496,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,96*
€ 320,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,25*
€ 314,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,01*
€ 296,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sinuslive
M-ANL-100
ab € 1,07*
Sonstiges
Sinuslive
SH-150
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.