Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsenleiste (Standard) MTA-100 Polzahl Gesamt 2 3-640440-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1278084-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640440-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
TE Connectivity Buchsenleiste (Standard) MTA-100 Polzahl Gesamt 2 3-640440-2 1 St.

Buchsenleiste MTA100 IDC

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 22 · Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Rot · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 13.21 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.99 mm · Produktabmessung, Länge: 5.08 mm · Querschnitt (max.): 0.40 mm² · Querschnitt (min.): 0.30 mm² · Serie (Steckverbinder): MTA-100 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Steckverbindersystem: wire to wire · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.08 x 13.21 x 6.99 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
6.99 mm
Produktabmessung, Länge:
5.08 mm
Produktabmessung, Breite:
13.21 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
MTA-100
Herst.-Teilenr.:
3-640440-2
Typ (Hersteller-Typ):
MTA-100
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V/AC
AWG max.:
22
AWG min.:
22
Querschnitt (max.):
0.40 mm²
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.30 mm²
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 8,95*
ab € 0,0918*
€ 0,1229*
100
€ 4,00*
ab € 0,11*
€ 0,14*
1 Tag
76762
100
€ 14,99*
ab € 0,0692*
€ 0,1813*
1
€ 5,95*
ab € 0,121*
€ 0,2172*
Lager 102
2810
20
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58074-1
ab € 158,57*
Zubehör
TE Connectivity
59803-1
ab € 26,36*
Zubehör
TE Connectivity
58246-1
ab € 272,95*
Zubehör
TE Connectivity
640452-2
ab € 0,26*
Zubehör
TE Connectivity
640454-2
ab € 0,0407*
Zubehör
TE Connectivity
640456-2
ab € 0,0518*
Zubehör
TE Connectivity
640457-2
ab € 0,0515*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.