Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity MTA-156 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1361826
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
3-640440-2
EAN/GTIN:
5056282843939
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 5A
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Serie = MTA-156
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 250,0 V ac
Gehäusematerial = Nylon
Schneidklemm-Buchsen TE Connectivity MTA-100 mit geschlossenem Ende. MTA-100-Schneidklemm-Buchsensteckverbinder mit geschlossenem Ende für den schnellen Anschluss von Drähten in einer Vielzahl von Anwendungen. Die Steckverbinder sind vorbestückt mit zweiteiligen Schlitz-IDC-Kontakten, durch die die Notwendigkeit zum Abisolieren entfällt und eine einstufige Montage möglich ist. Die Kontakte sind außerdem zum Schutz gegen Reibkorrosion geölt. Diese MTA-100-Schneidklemm-Buchsensteckverbinder sind hintereinander stapelbar und haben eine kraftschlüssige Verriegelung für einen sicheren Steckanschluss. Die Gehäuse sind eingeformte Rippen, um ein umgekehrtes Stecken zu verhindern, und es sind ebenfalls Ausführungen mit Polarisierungslaschen für zusätzliche Ausrichtung erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • IDC-Kontakte für die Einschritt-Montage • Hintereinander stapelbar • Kraftschlüssige Verriegelung für sicher passende Steckanschlüsse • Geformte Rippen, um ein umgekehrtes Stecken zu verhindern • Polarisierungslaschen für zusätzliche Ausrichtung. Anwendungsbereich. Diese MTA-100-Schneidklemm-Buchsensteckverbinder eignen sich für den schnellen Anschluss von Drähten in einer Vielzahl von Anwendungen. In der Automobilindustrie können diese Steckverbinder für Gehäusesysteme, Chassis-Systeme, Antriebsdaten- und Sicherheitssysteme verwendet werden. Anwendungen in der Computer- und Unterhaltungselektronikbranche sind beispielsweise Desktop-PCs, Notebooks, Server, Speicher und Workstations.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
5A
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Serie:
MTA-156
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
250,0 V ac
Gehäusematerial:
Nylon
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
IDC Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
,
Leiterplattensteckverbinder
,
Printklemme
,
Stiftleiste
,
stiftleiste 2 polig
,
idc steckverbinder
,
te connectivity stiftleiste
,
1361826
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
IDC Steckverbinder
,
TE Connectivity
,
36404402
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
IDC Connectors
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
500
€ 8,95*
ab € 0,0918*
€ 0,1229*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,11*
€ 0,14*
Lager 139
1 Tag
76762
100
€ 14,99*
ab € 0,0692*
€ 0,1813*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,121*
€ 0,2172*
Lager 102
2 Tage
2810
20
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,30*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1229*
€ 0,1463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,1397
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 61,45* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handcrimpzange MTA-100 58074-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
58074-1
ab € 158,57*
Zubehör
TE Connectivity Einsetzwerkzeug
TE Connectivity
59803-1
ab € 26,36*
Zubehör
TE Connectivity MTA-100 Einsetz- und Ausziehwerkzeug
TE Connectivity
58246-1
ab € 272,95*
Zubehör
TE Connectivity MTA-100 Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
TE Connectivity
640452-2
ab € 0,26*
Zubehör
TE Connectivity MTA-100 Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
TE Connectivity
640454-2
ab € 0,0407*
Zubehör
TE Connectivity Stiftleiste (Standard) MTA-100 Polzahl Gesamt 2 640456-2 1 St.
TE Connectivity
640456-2
ab € 0,0518*
Zubehör
TE Connectivity Stiftleiste (Standard) MTA-100 Polzahl Gesamt 2 640457-2 1 St.
TE Connectivity
640457-2
ab € 0,0515*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen