Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 (HDP-20) 207467-1 D-SUB Gehäuse Polzahl: 9 Thermoplastischer Kunststoff 90 °, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1278267-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207467-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 (HDP-20) 207467-1 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 Thermoplastischer Kunststoff 90 °,180 ° Schwarz 1 St.

D-SUB Kunststoffhaube

Polzahl (num): 9
Thermoplastischer Kunststoff

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 90 °,180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Geschirmt: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,inkl. Zugentlastungsklemme

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | inkl. Zugentlastungsklemme
Herst.-Teilenr.:
207467-1
Typ (Hersteller-Typ):
AMPLIMITE HD-20 (HDP-20)
Polzahl:
9
Anschlusswinkel:
90 ° | 180 °
Kabel-Durchmesser (Details):
4.06 mm
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, d-sub gehäuse polzahl: 9 kunststoff, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, TE Connectivity, 207467-1, AMPLIMITE HD-20 (HDP-20), 450-9141, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 5,82*
2 Tage
201
€ 14,99*
ab € 3,60*
€ 6,37*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 6,79*
€ 8,95*
ab € 3,37*
€ 8,08*
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
205203-3
ab € 0,693*
Zubehör
TE Connectivity
205204-4
ab € 0,749*
Zubehör
TE Connectivity
1658681-1
ab € 1,86*
Zubehör
TE Connectivity
745779-2
ab € 1,29*
Zubehör
TE Connectivity
5745647-1
ab € 6,02*
Zubehör
TE Connectivity
5747877-3
ab € 0,404*
Zubehör
TE Connectivity
745403-8
ab € 3,11*
Zubehör
TE Connectivity
5206514-1
ab € 2,26*
Zubehör
TE Connectivity
5745563-1
ab € 1,52*
Zubehör
TE Connectivity
5207872-1
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.