Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HD-22 1658681-1 D-SUB Buchse Polzahl: 15 Crimpen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297628-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658681-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
TE Connectivity AMPLIMITE HD-22 1658681-1 D-SUB Buchse Polzahl (num): 15 Crimpen 1 St.

D-SUB Buchsenleiste

D-SUB Buchse
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 15

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 3 · Material (Details): Gehäusematerial: Stahl, Einsatz: Nylon · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Durchgangsloch

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Durchgangsloch
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Herst.-Teilenr.:
1658681-1
Typ (Hersteller-Typ):
AMPLIMITE HD-22
Material (Details):
Gehäusematerial: Stahl|ツ| Einsatz: Nylon
Polzahl:
15
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Anzahl Reihen:
3
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Buchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, TE Connectivity, 1658681-1, AMPLIMITE HD-22, 314-7966, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,25*
1
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 4,04*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 4,13*
1
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 4,46*
2 Tage
4957
1
€ 14,99*
ab € 2,08*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1658686-4
ab € 0,112*
Zubehör
TE Connectivity
1658686-1
ab € 0,209*
Zubehör
TE Connectivity
1658670-2
ab € 0,086*
Zubehör
TE Connectivity
1658686-2
ab € 0,13*
Zubehör
TE Connectivity
1991253-9
ab € 1,18*
Zubehör
TE Connectivity
1478762-9
ab € 3,98*
Zubehör
TE Connectivity
1478763-9
ab € 5,33*
Zubehör
TE Connectivity
167501-2
ab € 2,80*
Zubehör
TE Connectivity
207467-1
ab € 3,37*
Zubehör
TE Connectivity
5205729-1
ab € 2,46*
Zubehör
TE Connectivity
5745171-2
ab € 6,61*
Zubehör
TE Connectivity
1658670-4
ab € 0,0506*
Zubehör
TE Connectivity
4-640440-2
ab € 0,524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.