Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 (HDP-20) 5745652-2 D-SUB Gehäuse Polzahl: 15 Zinkdruckguss 90 ° Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1281853-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5745652-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 (HDP-20) 5745652-2 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15 Zinkdruckguss 90 ° Silber 1 St.

D-SUB Metallhaube

Polzahl (num): 15
Zinkdruckguss

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 90 ° · Gehäuse-Material: Zinkdruckguss · Geschirmt: Ja · Herstellerfarbe: Silber · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,inkl. Kabeltülle,mit Befestigungsflansch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | inkl. Kabeltülle | mit Befestigungsflansch
Herst.-Teilenr.:
5745652-2
Typ (Hersteller-Typ):
AMPLIMITE HD-20 (HDP-20)
Polzahl:
15
Anschlusswinkel:
90 °
Kabel-Durchmesser (Details):
9.53 mm
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 15polig, d-sub gehäuse, TE Connectivity, 5745652-2, AMPLIMITE HD-20 (HDP-20), 680-9342, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,33*
€ 21,15*
€ 4,00*
ab € 15,13*
€ 22,31*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,33*
€ 26,47*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 18,75*
€ 26,77*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 38,26*
€ 50,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5205980-1
ab € 1,48*
Zubehör
TE Connectivity
205205-2
ab € 0,703*
Zubehör
TE Connectivity
205206-3
ab € 0,874*
Zubehör
TE Connectivity
5-747908-2
ab € 2,57*
Zubehör
TE Connectivity
5-747909-2
ab € 3,28*
Zubehör
TE Connectivity
1658671-1
ab € 1,70*
Zubehör
TE Connectivity
206509-1
ab € 0,282*
Zubehör
TE Connectivity
745779-2
ab € 1,29*
Zubehör
TE Connectivity
5745647-1
ab € 5,39*
Zubehör
TE Connectivity
745403-8
ab € 3,12*
Zubehör
TE Connectivity
5206514-1
ab € 2,27*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.