Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 (HDP-20) 205206-3 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl: 15 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1278515-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     205206-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 (HDP-20) 205206-3 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 15 1 St.

D-SUB Stiftleiste

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Material (Details): Gehäuse: Stahl verzinnt · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Durchgangsloch

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Durchgangsloch
Herst.-Teilenr.:
205206-3
Typ (Hersteller-Typ):
AMPLIMITE HD-20 (HDP-20)
Material (Details):
Gehäuse: Stahl verzinnt
Polzahl:
15
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, Stiftleiste, sub-d steckverbinder stecker 15-polig gerade, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, TE Connectivity, 205206-3, AMPLIMITE HD-20 (HDP-20), 446-709, d sub stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,82*
3
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,12*
1
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 2,14*
1 Tag
1910
1
€ 14,99*
ab € 0,874*
€ 2,47*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5748677-2
ab € 8,01*
Zubehör
TE Connectivity
205205-2
ab € 0,703*
Zubehör
TE Connectivity
5745652-2
ab € 13,35*
Zubehör
TE Connectivity
5748676-2
ab € 4,04*
Zubehör
TE Connectivity
66507-9
ab € 0,129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.