Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW DI650-1-3(9x21)-F1000-AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283378-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70106206
EAN/GTIN:
     4260129047959
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW DI650-1-3(9x21)-F1000-AP

Punktlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Punkt · Arbeitsabstand: 1 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 1000 mm · Gewicht: 3.5 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 1 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Strahldivergenz: 1.5 mrad · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: DI650-1-3(9x21)-F1000-AP · Wellenlänge: 650 nm

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 9 mm x 21 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Marke:
Picotronic
Wellenlänge:
650 nm
Farbe:
rot
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 1000 mm
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Strahldivergenz:
1.5 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
1 m
Leistung:
1 mW
Typ:
DI650-1-3(9x21)-F1000-AP
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
3.5 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04260129047959, 4260129047959, Picotronic, 70106206, DI650-1-3(9x21)-F1000-AP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 23,89*
€ 31,85*
€ 6,90*
ab € 33,37*
€ 44,78*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 38,51*
€ 52,17*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 60,80*
€ 79,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.