Bei dem Typ LFC650-5-4.5(15x68)45 handelt es sich um einen Laser zur Projektion eines roten Laserkreuzes. Der Linienfokus ist für einen optimalen Arbeitsbereich von 1m berechnet. Die Laserleistung ...
Bei dem Typ LFD650-0.4-4.5(15x67) handelt es sich um einen Punktlaser zur Projektion eines roten Laserpunktes. Das Lasermodul emittiert Strahlung der Wellenlänge 650nm. Das Modul enthält 2 Knopfzel...
Bei dem Typ DC650-0.4-3(8x25) handelt es sich um einen roten Punktlaser mit der Wellenlänge 650nm. Dieses Lasermodul zeichnet sich durch eine sehr kompakte Bauform aus (8x25mm). Die Lebensdauer des...
Bei dem Typ LFD650-10-3(11x25) handelt es sich um einen Punktlaser zur Projektion eines roten Laserpunktes. Hochwertiges Lasermodul im stabilen Metallgehäuse. Das Lasermodul emittiert Strahlung der...
Bei dem Typ LFL650-5-4.5(15x67)90-F250 handelt es sich um einen Laser zur Projektion einer roten Laserlinie. Das Lasermodul emittiert Strahlung der Wellenlänge 650nm. Das Modul enthält 2 Knopfzelle...
Bei dem Typ LFL650-5(12x45)90-NT handelt es sich um einen Linienlaser mit der Wellenlänge 650nm. Dieses Lasermodul zeichnet sich durch seine kompakte Bauform aus (12x45mm). Die Lebensdauer des Lase...
Bei dem Typ LFD650-0.4-12(9x20) handelt es sich um einen Laser zur Projektion eines roten Laserpunktes mit der Wellenlänge 650nm. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform (9x20mm). Die Leb...
Bei dem Typ LFD650-0.4(12x45)-NT handelt es sich um einen Laser zur Projektion eines roten Laserpunktes mit der Wellenlänge 650nm. Dieses Lasermodul zeichnet sich durch seine kompakte Bauform aus (...
Bei dem Typ LFD650-1-3(8x23) handelt es sich um einen Punktlaser zur Projektion eines roten Laserpunktes. Durch die Klassifizierung in die Laserklasse 2 ist keine TüV-Anmeldung erforderlich. Der La...