Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite IP FL-10 COB UV-Fluter LED 10 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1284000-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51914549
EAN/GTIN:
     4026397507294
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Eurolite IP FL-10 COB UV-Fluter LED 10 W Schwarz

EUROLITE LED IP FL-10 COB UV

1 x 10 W-COB-UV-LED
Geschützt nach IP54

UV-LED-Fluter.

Ausstattung:
UV-LED-Fluter · Vielseitige UV-Effekte möglich · Ideale LED-Leuchte für die Außenbeleuchtung · Das wetterfeste Gehäuse lässt auch den Betrieb bei schlechtem Wetter zu · Auch für größere Entfernungen geeignet · Ausgestattet mit 1 x 10-W-COB-UV-LED · Abstrahlwinkel von 120° · Festinstallation wird empfohlen · Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt · Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 1 x · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht: 700 g · Leistung: 10 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 113 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 m · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Watt pro LED: 10 W · Weitere technische Daten: Wellenlänge: 396nm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 mm x 113 mm x 130 m
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
130 m
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
113 mm
Marke:
Eurolite
Leuchtmittel-Typ:
LED
Watt pro LED:
10 W
Leistung:
10 W
Anzahl LEDs (Details):
1 x
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
UV-Fluter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,70*
€ 61,76*
€ 3,50*
ab € 46,00*
€ 61,77*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 64,98*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 71,26*
€ 90,81*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 86,89*
€ 109,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.