Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-4420 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler J, K, R, S, T, Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128882-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-4420.5.20.0.1/01.02/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     4016138791488
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Emko ESM-4420 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler J,K,R,S,T,Pt100 -200 bis 1700 °C Relais 5 A,SSR (L x B x H) 95 x 48 x 48 mm

4-stelliger programmierbarer PID Temperaturregler

4-stellige Prozessanzeige
4-stellige Sollwert-Anzeige
Universal-Sensoreingang für Pt100, J, K, R, S, T
2-Punkt, P, PI, PD oder PID Regelung
Heiz- oder Kühlfunktion wählbar
Steuerausgang Relais 5 A
Steuerausgang SSR
Alarmausgang Relais 5 A
PID-Selbstoptimierungsfunktion
Passwortschutz für Programmeinstellungen
Einstellbare Temperatur Offset-Werte
Hysterese

Der PID Temperaturregler ESM-4420 kann mit dem universellen Prozesssteuereingang, Steuerausgängen und wählbaren Alarmfunktionen für viele Anwendungen eingesetzt werden. Die Steuerart kann auf ON-OFF, P, PI, PD oder PID eingestellt werden. Der PID Temperaturregler verfügt zusätzlich über eine PID-Selbstoptimierungsfunktion Self Tune (Schritt-Rückmeldung). Die Steuerausgänge können für Heiz-, Kühl- und Alarmfunktionen programmiert werden.

Ausstattung:
Programmierbarer Universaleingang (TC, RTD) · 2 Relaisausgänge · SSR Steuerausgang.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 3 · Ausgänge: 2 Relais · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 5 A,SSR · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einbaumaße: 46 x 46 mm · Einbautiefe: 84 mm · Fühler-Typ: J,K,R,S,T,Pt100 · Gewicht: 220 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Mess-Temperatur (max.): 1700 °C · Mess-Temperatur (min.): -200 °C · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Schutzart: Front: IP65/Anschluss: IP20 · Sensortyp: Pt00||J||K||R||S||T · Temperaturregler-Typ: 2-Punkt, P, PI, PD, PID · Weitere technische Daten: Schaltstrom: 5 A · Genauigkeit: 0,25% bei Thermoelement, Widerstandsthermometer · Umgebungstemperatur: 0°C bis +50°C · Lagertemperatur: -40°C bis +85°C

Weitere Informationen:
Messtemperatur (Bereich):
-200 bis 1700 °C
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 48 x 48 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Emko
Anzahl Relais-Ausgänge:
3
Schutzart:
Front: IP65/Anschluss: IP20
Farbe:
schwarz
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 5 A | SSR
Fühler-Typ:
J | K | R | S | T | Pt100
Temperaturregler-Typ:
2-Punkt|ツ| P|ツ| PI|ツ| PD|ツ| PID
Herst.-Teilenr.:
ESM-4420.5.20.0.1/01.02/0.0.0.0
Typ (Hersteller-Typ):
ESM-4420
Mess-Temperatur (max.):
1700 °C
Mess-Temperatur (min.):
-200 °C
Einbautiefe:
84 mm
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V/AC
Ausgänge:
2 Relais
Einbaumaße:
46 x 46 mm
Sensortyp:
Pt00||J||K||R||S||T
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, temperaturregler ip65, prozessregler, temperaturregler emko, Emko, ESM-4420.5.20.0.1/01.02/0.0.0.0, ESM-4420, EMKO, PID Regler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,58*
€ 115,47*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 90,40*
€ 115,49*
Frei Haus
ab € 107,56*
€ 152,88*
7 Tage
39
Frei Haus
ab € 175,50*
€ 213,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emko
RTR-M08-L050-K04
ab € 47,44*
Sonstiges
Emko
RTS-M06-L050-K02
ab € 21,72*
Sonstiges
Emko
TCR-M08-L050-K04
ab € 25,60*
Sonstiges
Emko
TCS-M06-L060-K02
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.