Ausgangstyp = Analog Versorgungsspannung = 20 → 30 V ac/dc Größe = 48 x 48mm Anzahl der Eingänge = 1 x analog Anzahl der Ausgänge = 2 Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +55°C ...
Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 110 →240 V ac Größe = 48 x 48mm Anzahl der Eingänge = 1 x analog Anzahl der Ausgänge = 1 Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +55°C Re...
Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 110 →240 V ac Größe = 96 x 96mm Anzahl der Eingänge = 1 x analog Anzahl der Ausgänge = 1 Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +55°C Re...
Emko ESM-3720 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler Pt100 -50 bis 400 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Temperaturregler 4-stellige Anzeige 2-Punkt oder PID Temperatursteuerung Heiz- ode...
Emko ESM-3720.5.11.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler Pt100 -50 bis 400 °C SSR (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3720.5.11.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Tempera...
Emko ESM-3720.8.10.0.1/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler K 0 bis 999 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3720.8.10.0.1/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Tempe...
Wachendorff UR3274S3 PID Temperaturregler K,S,R,J,Pt100,Pt500,Pt1000,Ni100,PTC1K,NTC10K Relais 8 A,Relais 5 A,SSR (L x B x H) 53 x 77 x 35 mm PID-Universalregler UR3274S Frei konfigurierbarer unive...
Emko ESM-3720.8.11.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler Pt100 -50 bis 400 °C SSR (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3720.8.11.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Tempera...
Emko ESM-4420 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler J,K,R,S,T,Pt100 -200 bis 1700 °C Relais 5 A,SSR (L x B x H) 95 x 48 x 48 mm 4-stelliger programmierbarer PID Temperaturregler 4-stellige Proze...
Emko ESM-4450.1.20.1.1/01.04/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler Pt100,J,K,R,S,T -200 bis 1700 °C Relais 5 A,Relais 3 A (L x B x H) 117 x 48 x 48 mm 4-stelliger PID-Regler 4-stellige P...
Temperaturregler, 1SSR 1DO, Typ=1241058, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite des Ausschnitts=71 mm, Höhe des Ausschnitts=29 mm, Tiefe der Frontplatte=73 mm, Zyklusdaue...
Temperaturregler, 1SSR 1DO, Typ=1241059, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite des Ausschnitts=71 mm, Höhe des Ausschnitts=29 mm, Tiefe der Frontplatte=73 mm, Zyklusdaue...