| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1289579-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 58010310 EAN/GTIN: 4026397376074 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | für Lichteffekte bis 5 kg Sicherungsseil
Fangseil für Lichteffekte bis 5 kg
Für Lichteffekte bis 5 kg
Ausstattung: Zur Sicherung von Lasten über Personen · Rundlitzenseil 6 x 19 mit Fasereinlage · mit zwei Kauschen · 3,5 mm Schnellverbindungsglied (Form A) enthalten · Werkszeugnis nach DIN EN 10204 im Download-Bereich · Temperaturbereich: -40° C bis +100° C · Seillänge: 0,60 m · Seildurchmesser: 3,00 mm · Seilart: Rundlitzenseil · Seilkonstruktion: 6 x 19 FC · Norm: DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03 · Nennfestigkeit: 1770 N/mm² · Seilfestigkeitsklasse: 1770 · Oberfläche der Drähte: Verzinkt · Längengewicht: 0,0311 kg/m.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Länge: 0.6 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktabmessung, Länge: | 0.6 m | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | Sicherungsseil |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,67* | € 6,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,45* | € 6,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,60* | € 18,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 31,01* | € 41,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|