Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well DRL-02 Befestigung Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1292826-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DRL-02
EAN/GTIN:
     4021087011624
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Mean Well DRL-02 Befestigung Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well

Montagewinkel für MeanWell Schaltnetzteil

Montagewinkel für SP-100, SP-150, SP-200

Technische Daten:
Gewicht: 138.80 g · Passend für Marke (Steckernetzteile): Mean Well · Produktabmessung, Breite: 192.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.00 mm · Produktabmessung, Länge: 1.60 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1.60 x 192.00 x 44.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.00 mm
Produktabmessung, Länge:
1.60 mm
Produktabmessung, Breite:
192.00 mm
Marke:
Mean Well
Passend für Marke (Steckernetzteile):
Mean Well
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Gewicht:
138.80 g
Produkt-Art:
Befestigung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 1,95*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,96*
Lager 102
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,39*
7 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,10*
€ 14,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.