Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Mean Well DRL-02 Befestigung Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910179148
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DRL-02
EAN/GTIN:
     4021087011624
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
3er Pack Mean Well DRL-02 Befestigung Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well 1St./Pack

Montagewinkel für SP-100, SP-150, SP-200

Anzahl Ausgänge: 1 x
Gewicht: 138.80 g
Anzahl Eingänge: 1 x
Höhe: 44.00 mm
Kategorie: Befestigung
Produkt-Art: Befestigung
Passend für Marke: Mean Well
Länge (Tiefe): 1.60 mm
Breite: 192.00 mm
Hersteller-Nr.: DRL-02
EAN: 4021087011624

Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil mean well, din-schienen schaltnetzteil, 4021087011624, Mean Well, DRL-02, meanwell, mean well
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 1,95*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,96*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,39*
Lager 1039
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,10*
€ 14,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,47*
€ 17,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,36667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.