Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1294329-BP Herst.-Nr.: 61098 EAN/GTIN: 4006927029793 |
| |
|
| | |
| Soehnle PWA Tempo Analoge Personenwaage Wägebereich (max.)=130 kg Weiß
Personenwaage Tempo
Trittfläche mit rutschfestem Mini-Noppenbelag Übersichtliche und leicht lesbare Vollsichtskala 130 kg Tragkraft, Stahlgehäuse
Klassisch in Qualität, Design und Funktionalität bietet die analoge Personenwaage Tempo White alles, was eine gute Waage braucht.
Ausstattung: Stahlgehäuse
Technische Daten: Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Wiege-Kapazität (max.): 130 kg · Wägebereich (max.): 130 kg
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 270 x 290 x 55 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 55 mm | Produktabmessung, Länge: | 270 mm | Produktabmessung, Breite: | 290 mm | Marke: | Soehnle | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht | Farbe: | weiß | Material (Trittfläche): | Sicherheitsglas | Maßeinheit: | kg | lb | st | Genauigkeit (Details): | 100 g | Wiege-Kapazität (max.): | 130 kg | Wägebereich (max.): | 130 kg | Produkt-Art: | Analoge Personenwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: personenwaage, 04006501610980, 04006927029793, 4006501610980, Soehnle, 61098 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 14,03* | € 19,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,57* | € 19,73* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,77* | € 22,78* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,24* | € 24,09* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 27,38* | € 36,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|