Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle PWA Tempo Analoge Personenwaage Wägebereich (max.)=130kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A012501
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     61098
EAN/GTIN:
     4006927029793
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage
Klassisch in Qualität, Design und Funktionalität bietet die analoge Personenwaage Tempo White alles, was eine gute Waage braucht.
Features:
Trittfläche mit rutschfestem Mini-Noppenbelag
Übersichtliche und leicht lesbare Vollsichtskala
130 kg Tragkraft, Stahlgehäuse
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
270 mm
Farbe:
weiß
Breite:
290 mm
Max. Wiege-Kapazität:
130 kg
Wägebereich (max.):
130 kg
Genauigkeit:
100 g
Herstellerfarbe:
Weiß
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg + lb + st
Produkt-Art:
Analoge Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: 04006501610980, 04006927029793, 4006501610980, Soehnle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 19,30*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,32*
€ 19,51*
1 Tag
67
1
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 21,92*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 17,34*
€ 24,02*
7 Tage
67
2
€ 6,99*
ab € 19,05*
€ 25,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.