Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-129747-BP Herst.-Nr.: 28.0115-03021 EAN/GTIN: 4016138129748 |
| |
|
| | |
| Stäubli LK205-X Messleitung Lamellenstecker 2 mm Lamellenstecker 2 mm 30.00 cm Schwarz 1 St.
2 mm PVC-Messleitung LK205-X
CAT I
Ausstattung: PVC-Messleitung · Hochflexibel · Vernickelter Stecker.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 2 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 2 mm · Buchsen-Ø: 2 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 2 mm, stapelbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 30.00 cm · Kontaktmaterial: Ni · Leitungs-Querschnitt: 0.5 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 10 A · Stecker-Besonderheiten: stapelbar · Temperaturbereich (Details): -10 bis +70 °C
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 30.00 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Lamellenstecker 2 mm | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Lamellenstecker 2 mm | Nennstrom - gerundet: | 10 A | Marke: | Stäubli | Farbe: | schwarz | Material: | PVC | Messkategorie (LOV): | CAT I | Stecker-Besonderheiten: | stapelbar | Typ (Hersteller-Typ): | LK205-X | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 30 V/AC | 60 V/AC | Durchmesser/Stecker-Typ: | 2 mm|ツ| stapelbar | Leitungs-Querschnitt: | 0.5 mm² | Kontaktmaterial: | Ni | Temperaturbereich (Details): | -10 bis +70 °C | Buchsen-Ø: | 2 mm | Produkt-Art: | Messleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laborkabel, 04016138129748, Stäubli, 28.0115-03021, LK205-X, bananenkabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,95* | € 3,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,01* | € 3,40* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,83* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,43* | € 4,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,74* | € 4,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|