Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung mit (2 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (2 mm Stecker, gefedert, ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messleitung mit (2 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (2 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (2 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (2 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (2 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (2 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (2 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (2 mm Stecker, gefedert, ge
Artikel-Nr.:
     4502-86F8338
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     28.0115-03021
EAN/GTIN:
     4099891080457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
laborkabel bananenstecker
Messleitung, 28.0115-03021, Stäubli Electrical Connectors Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 2 mm-Lamellenstecker.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
2 mm Stecker, gefedert, gerade
Anschluss (2):
2 mm Stecker, gefedert, gerade
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
10 A
Berührungssicher:
Nein
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
300 mm
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Messkategorie:
CAT O
Stapelbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,39*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,40*
1 Tag
81
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,83*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 4,38*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
28.0115-03023
ab € 2,00*
Zubehör
Stäubli
28.0115-03022
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.