Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7LL01 Handlupe mit LED-Beleuchtung Linsengröße: (Ø) 90 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297551-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7LL01
EAN/GTIN:
     4260174661698
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe 3fach
Kunzer 7LL01 Handlupe mit LED-Beleuchtung Linsengröße: (Ø) 90 mm Schwarz

Lupe mit 3-facher Vergrößerung und LED Beleuchtung

Oftmals ist es sehr mühsam z.B. Motorkenndaten oder andere kleine Typenschilder abzulesen, es ist meist dunkel und die Schilder sind verschmutzt.
Mit dieser Lupe schaffen Sie Abhilfe.

• großes Sichtfeld mit 90 mm Durchmesser
• 14 LEDs
• Batteriebetrieb (2 x AAA-nicht im Lieferumfang enthalten)
• Magnetischer Fuß hält auf allen Metallflächen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Linsen-Durchmesser: 90 mm · Lupen-Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Linsengröße:
(Ø) 90 mm
Marke:
Kunzer
Farbe:
schwarz
Lupen-Besonderheiten:
mit LED-Beleuchtung
Linsen-Durchmesser:
90 mm
Produkt-Art:
Handlupe
Weitere Suchbegriffe: lupe, lupe 90mm, 04260174661698, 4260174661698, Kunzer, 7LL01, lesehilfe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,05*
€ 64,27*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 64,28*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,60*
€ 74,67*
€ 5,95*
ab € 65,73*
€ 82,31*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 91,10*
€ 108,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 100,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.