Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7LL01 Handlupe mit LED-Beleuchtung Linsengröße: (Ø) 90mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177448
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7LL01
EAN/GTIN:
     4260174661698
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe
Kunzer 7LL01 Handlupe mit LED-Beleuchtung Linsengröße: (Ø) 90mm Schwarz

Oftmals ist es sehr mühsam z.B. Motorkenndaten oder andere kleine Typenschilder abzulesen, es ist meist dunkel und die Schilder sind verschmutzt.
Mit dieser Lupe schaffen Sie Abhilfe.
- großes Sichtfeld mit 90 mm Durchmesser
- 14 LEDs
- Batteriebetrieb (2 x AAA-nicht im Lieferumfang enthalten)
- Magnetischer Fuß hält auf allen Metallflächen

Kategorie: Handlupe
Lupen-Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung
Linsen-Ø: 90 mm
Linsengröße: (Ø) 90 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 55 mm
Produkt-Art: Handlupe
Länge (Tiefe): 260 mm
Höhe: 140 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 7LL01
EAN: 4260174661698

Weitere Suchbegriffe: 4260174661698, Kunzer, 7LL01, lesehilfe, lesehilfen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,25*
€ 68,48*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 53,78*
€ 68,49*
€ 5,95*
ab € 61,41*
€ 77,93*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 64,10*
€ 78,29*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,32*
€ 79,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 97,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.