Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206837-1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 24 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297583-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206837-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
TE Connectivity 206837-1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 24 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

CPC Stiftgehäuse mit Überwurfmutter

Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Code: A · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktgröße: 16 · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 7 A · Polzahl: 24 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Gewinde: 1-3/8 - 18 UNEF-2A

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
24
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktgröße:
16
Nennstrom - gerundet:
7 A
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
206837-1
Typ (Hersteller-Typ):
206837-1
Nennstrom:
7 A
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
24
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Code:
A
Verschlussart (Details):
Gewinde: 1-3/8 - 18 UNEF-2A
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, 02050002875739, 02050002855076, 02050002855069, 02050002875722, TE Connectivity
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 8,91*
1
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 10,67*
Lager 102
109
1
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 11,88*
1 Tag
1173
1
€ 14,99*
ab € 6,22*
€ 12,41*
1
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 14,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
182652-1
ab € 4,39*
Zubehör
TE Connectivity
206138-8
ab € 4,24*
Zubehör
TE Connectivity
206838-1
ab € 4,13*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.