Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, Steckbuchse, 24 Contacts, Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14450060
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206837-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Stecker, Typ=206837-1, Anzahl Kontakte=24, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=8.34 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
27,900 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
27,9 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 8,88*
1
€ 4,00*
ab € 7,22*
€ 10,71*
1 Tag
120
1
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 11,96*
1 Tag
953
1
€ 14,99*
ab € 6,69*
€ 13,79*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,38*
€ 14,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
182652-1
ab € 4,35*
Zubehör
TE Connectivity
206138-8
ab € 4,26*
Zubehör
TE Connectivity
206838-1
ab € 4,14*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.