Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Industrial LR06 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1298215-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300638703
EAN/GTIN:
     7638900361056
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Energizer Industrial LR06 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 10 St.

Energizer Industrial Alkaline Mignon-Batterien

10er-Set
Temperaturbereich -18 - +55 °C
10 Jahre lagerfähig

Alkali-Industrie-Batterie für profesionelle Anwendungen. Ideal für Großverbraucher in der Industrie, Behörden, Medizintechnik, Veranstaltungstechnik uvm. Entwickelt, um professionelle Geräte zuverlässig und langanhaltend mit Energie zu versorgen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Spannung: 1.5 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -18 - +55 °C

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR06 | AA | LR6 | AAB4E | AM3 | M | MN1500 | 815
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14 mm x 50.5 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Marke:
Energizer
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, batterie aa alkaline 1,5 v energizer, aa batterie, aa batterie energizer, 07638900361056, Energizer, E300638703, Industrial LR06, Industrie Batterien
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
126
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,0164*
€ 2,8964*
1 Tag
1831
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,37*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 4,31*
1 Tag
450
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,07*
€ 4,32*
Lager 102
253
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 56,86*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,32*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,32*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,62*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.