Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 32 CEE Wandsteckdose 32 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299339-BP
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
MENNEKES 32 CEE Wandsteckdose 32 A 5polig 400 V 1 St.

CEE Wanddose TwinContact 32 A 5p

IP44

Spritzwassergeschützt. Schraubenlose Feder-Klemm-Technik. Befestigung von außen. Leitungseinführung von oben. Einprägung zum Ausbrechen auf Rückseite.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubenlose Klemme · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · CEE-Stecker-Besonderheiten: schraublose Anschlussklemmen · Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 72.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 72.5 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP44 · Zulassungen, Normen: Spannung nach EN60309-2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 72.5 x 72.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubenlose Klemme
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Produktabmessung, Höhe:
72.5 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
72.5 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
MENNEKES
Schutzart:
IP44
CEE-Stecker-Besonderheiten:
schraublose Anschlussklemmen
Farbe:
rot
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
5
Anzahl Adern:
5
weitere Zulassungen, Normen:
Spannung nach EN60309-2
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44 mennekes, cee wanddose, cee wanddose 32a, 2050005353531, MENNEKES, 32, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,58*
€ 10,53*
2 Tage
78
1
€ 6,40*
ab € 7,91*
€ 10,72*
2 Tage
254
1
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 11,17*
1
€ 5,46*
ab € 8,37*
€ 11,35*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 20,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1341
ab € 9,21*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1346
ab € 67,13*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
31
ab € 5,74*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
110635
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.