Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES Pro Top 180A CEE-CARA Kupplung 16 A 3polig 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299345-BP
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     180A
EAN/GTIN:
     4015394188636
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
MENNEKES Pro Top 180A CEE-CARA Kupplung 16 A 3polig 230 V 1 St.

CEE-Cara Kupplung Pro Top 16 A 3P

IP44

Spritzwassergeschützt, Schraubkontakt, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 3 · Herstellerfarbe: Blau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 80.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 80.5 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP44 · Zulassungen, Normen: Spannung nach EN60309-2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 80.5 x 80.5 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Produktabmessung, Höhe:
80.5 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
80.5 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
MENNEKES
Schutzart:
IP44
Farbe:
blau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl:
3
Anzahl Adern:
3
weitere Zulassungen, Normen:
Spannung nach EN60309-2
Produkt-Art:
CEE-CARA Kupplung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,42*
€ 12,25*
€ 9,80*
ab € 8,66*
€ 12,26*
€ 5,95*
ab € 8,45*
€ 13,21*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 13,41*
€ 8,95*
ab € 10,60*
€ 15,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2144164
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.